【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58192935 品番 21mm角天丸
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。
角印は、会社の認印のひとつです。契約書、領収書等に、社名と共に捺印します。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。
基本縦彫となります。※会社名がアルファベットの場合のみ横彫で文字向きは左から右になります。
お彫する文字のサイズは、文字数に合わせて調整いたします。文字数によっては「印」または「之印」を末尾にいれる場合がございます。

表示文字数最大12文字 書体てん書体、印相体、古印体 材質(本体) 付属品革袋 印面サイズ(mm)21 オーダー方法WEBオーダー サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58192944
2023-02-20
用途:
見積書の押印
その他業種

代表印同様、使い勝手が良いです。通信販売と思い、失敗するのではないかと考えていましたが・・・全くそんなことはありませんでした。士業でもあり、これから事務所も構えますので大事にずっと使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする