※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58193976
品番
T3-7-2
参考基準価格(税別)
¥46,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
全長(m)
20
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
ソケット
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:7個
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
用途
仮設現場で使用、照明 電源専用
仕様
125V接地2P15Aボディ(一体成型品)VCT3CX2.0sq L=0.3m:2個
注意
※100R-Y(白)ガード付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表