※代表画像です
Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
分岐ケーブル GTCタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58194414
品番
GTC-353-6
参考基準価格(税別)
¥51,780
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
全長(m)
30
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
分岐数
6
コネクタ
両端末防水:250V接地2P15A
分岐内容
防水ボディ 250V接地2P15A
用途
仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル
注意
※ビニール一体成型コネクタータイプ
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表