日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ひも/平・丸ゴム/テープ
日本紐釦貿易の 革テープ/革コード
ヌメ革テープ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
58196373
品番
MTLS1003-10-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
オレンジ
厚さ×幅W(mm)
約2×3
材質
牛革
幅(mm)
約3
長さ(m)
10
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)