ヌメ革テープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 58196468 品番 MTLS1005-1-10
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ベージュ 厚さ×幅W(mm)約2×5 材質牛革 幅(mm)約5 長さ(m)10
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58196836
2018-09-01
用途:
工作
飲食業

面白い物の製作にはまっていて、楽しく使っています。もう少し安価な商品があれば もっと使いたいのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする