日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ひも/平・丸ゴム/テープ
日本紐釦貿易の 革テープ/革コード
ヌメ革テープ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
58196836
品番
MTLS1020-8-10
参考基準価格(税別)
¥16,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
赤
厚さ×幅W(mm)
約2×20
材質
牛革
幅(mm)
約20
長さ(m)
10
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)