3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュワーク用テープ芯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(16m) 幅(mm)30 注文コード58199076 品番PSH30
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別) 値下げ
859
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル 幅(mm)30 長さ(m)16 使用温度(℃)アイロン/140〜150(10〜15秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする