※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブシャフト分割ブーツ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 他社参考品番(ミヤコ)M-507G/M-518G 他社参考品番(スピージー)KE03R/NS00R 他社参考品番(大野ゴム)OJ-011GK 他社参考品番(パロート)B-A11 注文コード58201825 品番BT011
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は他社参考品番など49種類から選べます 他の種類を見る

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。

セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書 他社参考品番(ミヤコ)M-507G/M-518G 他社参考品番(スピージー)KE03R/NS00R 他社参考品番(大野ゴム)OJ-011GK 他社参考品番(パロート)B-A11
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
ドライブシャフトブーツの交換
有限会社依田被服 様

タントL375Sに使用。やや寒くなるので加温型を選択してみた。説明書どおりだとブーツが意外と硬い(主観的)ので接着剤を入れてから装着は無理そうなのでシャフトに被せてから接着剤を入れました。実車での装着ではタイロッドエンドとか邪魔者もあるので説明書どおりには難しいかも。
加温材はカイロのようなものなので下側から温めました。グリスを全量入れますが、下側をうまく受けないと落ちてしまいます。コツがあるのでしょうか。
接着はしっかりできていると思いますが、どれくらい持つか不明なので星4つとさせていただきました。ドライブシャフトを外さないので時間的にはかなり早くできます。全体的にはよく出来た製品だと思います。もっと安ければなお良し。

対象商品:
58201877
2023-11-07
用途:
ブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか思ったより丈夫そうで良かったです。また宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする