※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の SDカード
キオクシア(KIOXIA)の SDHC
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58203304
品番
KSDH-A032G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエーターにおすすめの高速撮影、長時間録画のできるメモリーカード
仕様
最大転送速度:R98/W65、著作権保護(CPRM):対応
タイプ
EXCERIA PLUS
保証期間
5年間
動作温度(℃)
-25〜85(結露しないこと)
容量(GB)
32
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30