曜日別特売
KCA-MC016GS microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203399

※本体

KCA-MC016GS microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203399
KCA-MC016GS microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203399

microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚タイプBASIC注文コード58203399品番KCA-MC016GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途スマートフォンでの記録等タイプBASIC保証期間5年間容量(GB)16仕様最大転送速度:ーアズワン品番64-6525-03SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: デジタルカメラに使用・

メーカーが信頼できるので、いつもこのメーカーのSDカードを購入しています・

1が参考にしています
対象商品 : 58203399
2024-07-20
用途: ドラレコ

一流メーカー品であり安心できる。ドラレコで問題なく使えている。

1が参考にしています
対象商品 : 58203408
2023-05-15
用途: ドラレコのSDカードとして
有限会社 柴藤自動車

メーカーも信頼のできるメーカーですし、現状 問題なく
使用できています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
1が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする