※本体

KMUH-A256G microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203523 KMUH-A256G microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203523

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58203523 品番KMUH-A256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適す

UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV90 容量(GB)256 仕様最大転送速度:R100/W85 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 タイプEXCERIAPLUS 用途アクションカメラ向き、switch動作確認済(KIOXIA調べ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58203523 KMUH-A256G 79417645 KMUH-B256G microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 1枚 13,880 税込15,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする