曜日別特売
KUC-3A128GW USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203715

※本体

KUC-3A128GW USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203715
KUC-3A128GW USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203715

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メモリー容量128GB
内容量1個注文コード58203715品番KUC-3A128GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。

用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプキャップ式メモリー容量128GB保証期間1年間アズワン品番65-0342-81インターフェイスUSB3.2Gen1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58203688
2023-02-18
用途: データの移動と保管
SPEC教育・研究機関

読み込み等の動作はとても早く(3.2だから当然ですが)
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする