曜日別特売
KUS-3A064GK USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203733

※本体

KUS-3A064GK USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203733
KUS-3A064GK USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203733

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

(2件のレビュー)
メモリー容量64GB
内容量1個注文コード58203733品番KUS-3A064GK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル

用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式メモリー容量64GB動作環境USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル・OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 11保証期間1年間アズワン品番65-0342-71インターフェイスUSB3.2Gen1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58203733
2022-12-21
用途: 機器のパラメータ設定情報をバックアップするのに使用

USB-Aコネクタ スライド収納式でストラップホール・USB3以上 の条件で選定。
キャップレスなのが使い勝手を良くしている。
モバイル用途・一般PC接続用とならアクセスランプ付きが良いと思うが、バックアップ専用として利用するので、アクセスランプは必須ではない。
小さすぎない点も重要。

対象商品 : 58203724
2021-08-04
用途: データのやりとり
サービス業

KIOXIAは旧東芝メモリーです
書き込み読み出し速度が速いことに惹かれて買いました!おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする