- 排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ 58203785 - 排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ 58203785 - 排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ 58203785 - 排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ 58203785

排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58203785 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫です。外す際もつる付きなので直接触らず持ち運べます。

用途排水溝のゴミ受けに 材質本体:抗菌ステンレス鋼、つる:18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45 適合排水口径(Φmm)135
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58203785
2026-03-08
用途:
排水口のゴミ受け
医療・福祉・介護関連業

サイズピッタリでした。ステンレス製でお手入れも楽です。底の面にしか穴が空いていないので若干水の通りが遅いように感じますが特に問題はありません。物はしっかりしていて良い商品だと思います。満足してます。

対象商品:
58203785
2023-03-16
用途:
流しのゴミ受け

側面にも穴があるタイプと比べると、水の落ちがやや遅いかも。とはいえ並の水圧ならあふれたりする心配はないでしょう。金属製なので、しずくや最初に水が当たる音はパタパタとやや響く感じですが、静音が求められる環境でなければ問題ないですね。樹脂製でもそれなりの音はしますし。洗いやすいし取っ手も持ちやすく、いい製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする