画像準備中

ソフトレザー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード58204134 品番SL100-977
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質合皮レザー 寸法(幅W×長さL)(cm)100×100 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58204274
2025-12-07
用途:
バイクのシートの張替え

バイクのシートに使いましたが、適度な厚みで柔らかく加工はし易かったです。表面はほぼツルツルなのでお尻が滑り易い感じです。もう少しサイズのバリエーションがあれば無駄なく使えると思います。

対象商品:
58204213
2024-03-19
用途:
丸椅子の修理
サービス業

丸椅子の座面(ビニール素材)が破けたため、交換用に購入。強度や表面の質感に問題は無く満足している。

対象商品:
58204143
2021-02-09
用途:
リビングの椅子の座面張替え
日新興業株式会社 様 (製造業)

引っ張りに強いので、避けることもなく綺麗に張れました。

対象商品:
58204143
2021-11-02
用途:
椅子の貼り替え
医療法人社団 耳順会 様

ピスタチオ色を購入したが、写真と色合いが全く違う。表面もつるつるしていて、写真と違っている。

1人が参考にしています
対象商品:
58204195
2020-07-07
用途:
椅子の張替え
教育・研究機関

椅子のカバーがボロボロになったので交換した、見た目しわが寄ってしまうがタッカーがあれば素人でも出来た。

対象商品:
58204213
2020-02-02
用途:
補修

色が分からず購入できない。品番だけでは情報不足です

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。商品情報の記載に関しまして検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする