※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

バンドクリップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 58204326 品番 SNB13
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ポケットのないバッグや服にこのクリップでポケットをつければ、ハンカチやティッシュなどが入れられてとっても便利!
入園・入学のお子様にぴったりの便利グッズです。

付属品「どこでもポケット」(Rec304)レシピ 厚さ(mm)13 寸法(高さH×幅W)(cm)28×13 バンド長(mm)81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58204335
2021-04-08
用途:
入場許可証入れを制服へ固定する際に使用
製造業

以前は100均で購入しており、すぐに壊れて何個も買い直していましたが、こちらの商品は頑丈でクリップ部分も外れにくいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする