PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519

PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519 PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519 PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519 PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519 PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519 PM-A20BPLFYIGBU iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス エレコム 58204519

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー PUレザー ビジネス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58204519 品番PM-A20BPLFYIGBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットに美しく収まるよう、スマートにデザインされたiPhone 12、iPhone 12 Pro用ソフトレザーケース(手帳型)です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) アズーロ タイプ手帳型 対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro 特性ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする