PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966

PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966 PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966 PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966 PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966 PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966 PM-A20APLFJM3NV iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード エレコム 58204966

iPhone12 mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ストラップ マグネット カード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58204966 品番PM-A20APLFJM3NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目元や口元をちょっとチェックするのに便利なコンパクトミラー付き。 ずっと好きでいられる、ベーシックな可愛さ。タッセルタイプのストラップ付きiPhone 12 mini用ソフトレザーケース(手帳型)です。

セット内容ケース本体×1、ストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ミラー:ガラス、ストラップ:合成皮革 ネイビー タイプ手帳型 対応機種iPhone 12 mini 特性マグネット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする