PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316

PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316 PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316 PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316 PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316 PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316 PM-A20AHVHH2BU iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ エレコム 58205316

iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58205316 品番PM-A20AHVHH2BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ケース四隅のカドが手にフィットして持ちやすく、ほどよく手になじむふんわりホールドタイプのiPhone 12 mini用ハイブリッドケースfinchです。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート ブルー タイプケース型 対応機種iPhone 12 mini 特性薄型

商品説明動画

手に合う、私に似合う。iPhoneケース「finch」シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする