エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58205709
品番
PM-A20AHVCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12 mini用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12 mini
特性
耐衝撃