エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58206856
品番
PM-A20BTSLFCRGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度8Hの特殊樹脂を採用したiPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケース。
対応機種
iPhone 12、iPhone 12 Pro
タイプ
ケース型
色
グレー
特性
フィンガーリング付
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
セット内容
ケース本体×1
アズワン品番
64-7711-07