iPhone 12 mini 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58209927 品番LP-IS20CRDCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃
こだわりの設計で端末を保護
上下が美しくラウンドしたシンプルなデザイン
角に衝撃を吸収するエアクッションを採用
高透明で柔らかなTPUを使用
柔軟性があるため着脱が簡単
ドット加工で張り付きにくい
ストラップホール搭載

材質TPU クリアブラック 対応機種iPhone12mini 機能高透明、軽い、柔らかい 特性ストラップホール付・耐衝撃
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

商品説明動画

iPhone 12シリーズのケース(全14種類)を紹介!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58209927 LP-IS20CRDCBK 58209936 LP-IS20CRDCRD iPhone 12 mini 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 12 mini 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付 LEPLUS 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする