南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル ステンレス SUS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
適合管外径D(Φmm)
59.6
注文コード
58213145
品番
SPC-54
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋外用。
材質
ステンレス製(SUS304)
質量(g)
83
寸法H(mm)
78.1
適合管外径D(Φmm)
59.6
アズワン品番
64-3205-96