EL-C311(P) しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOS 58215283 EL-C311(P) しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOS 58215283

しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード58215283 品番EL-C311(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。

仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ ピンク 消費電力(W)26 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造4〜6畳、鉄筋6〜8畳 電気代の目安約0.7円/時 連続加湿時間(時間)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58215274
2026-01-20
用途:
レジ横
卸売・小売業

大容量で半日もつので楽です。
シンプルな作りなので洗うのが簡単で楽です。
買って良かったと思います。

2025-02-20
用途:
待合室 事務所

暖房による室内の乾燥予防に使用しています。加湿量は申し分ありません。中くらいの設定で 営業時間中つけっぱなしで2日くらいでタンクは空になります。今のところ調子よく動いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
58215265
2020-12-19
用途:
店舗の加湿
株式会社福幸 様 (飲食業)

音が静かで、店内でもお客様の耳障りにならなくて好評です。また一回の給水で営業時間中使えるので助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする