DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 鉄部
グリーンズボイド上塗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
58215868
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐候性にすぐれている 。
鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。
作業性がすぐれている 。
使用上の注意
十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 5時間 1.5時間 1時間 45分
半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
仕様
1液性
色
白
規格
JIS K 5516 2種 上塗り用
粘度
(23℃)91KU
膜厚(μm)
標準:25
密度
(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
刷毛塗り 5〜10
光沢
つや有り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650