使用上の注意
(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)VトップH上塗用シンナー以外のシンナーを使用しないこと。
VトップH中塗用シンナーなどのシンナーを使用するとゲル化するおそれがある。
(5)美しい平滑な塗り上がりを特徴としているので必要以外の刷毛返しをしない。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 30 分 15 分 10 分 5分
半硬化 3 時間 1 時間 40 分 30 分
仕様3液性
色シルバー
膜厚(μm)標準:15
希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型
危険等級V
危険物の類別指定可燃物/第四類
危険物の品名可燃性固体類/第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 5〜10 エアレス塗装 5〜10
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性