使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2.)使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4.)VトップH上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
VトップH中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化する恐れがある。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 40分 30分 20分 20分 15分
半硬化 8時間 7時間 5時間 4時間 2時間
仕様2液性
色白
規格JIS K 5659 A 種 上塗り塗料 3 級
膜厚(μm)標準:75(エアレス)
希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 5〜10 エアレス塗装 5〜15
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性