乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 30分 20分 15分 10分 5分
半硬化 16時間 10時間 8時間 6時間 5時間
使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、その他の付着物は完全に除去する。
(2.)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態としてから塗装する。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4.)Vフロン#1.00H上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
Vフロン#1.00H中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化するおそれがある。
(5.)この塗料は湿度の影響を受けて艶引けを生ずることがある。必ず湿度8.5.%以下で塗装のこと。
(6.)硬化剤は一度蓋をあけたら必ず使い切ること。
色白
規格JIS K 5659 A 種 上塗り塗料 1 級
仕様2液性
光沢つや有り
希釈剤Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型
膜厚(μm)標準:30
希釈率(%)刷毛塗り 5〜10 エアレス塗装 5〜15
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性