画像準備中

Vフロン#100H上塗IG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 58216297 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1)耐候性、光沢保持性にすぐれている。
2)密着性、可撓性にすぐれている。
3)耐化学薬品性にすぐれている。

乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 30分 20分 15分 10分 5分
半硬化 16時間 10時間 8時間 6時間 5時間
使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、その他の付着物は完全に除去する。
(2.)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態としてから塗装する。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4.)Vフロン#1.00H上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
Vフロン#1.00H中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化するおそれがある。
(5.)この塗料は湿度の影響を受けて艶引けを生ずることがある。必ず湿度8.5.%以下で塗装のこと。
(6.)硬化剤は一度蓋をあけたら必ず使い切ること。
規格JIS K 5659 A 種 上塗り塗料 1 級 仕様2液性 光沢つや有り 希釈剤Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型 膜厚(μm)標準:30 希釈率(%)刷毛塗り 5〜10 エアレス塗装 5〜15 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする