使用上の注意(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
(2)被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
(3)塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 7 時間 4 時間 3 時間1 時間
半硬化 18 時間10 時間 6 時間4 時間
仕様1液性色赤さび色膜厚(μm)標準:75希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 5~15光沢つや消し