使用上の注意(1)施工面の粉化物、塩分、油脂、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時は主剤・硬化剤・添加剤を規定の割合に混合して攪拌し、その後、攪拌しながら規定量のパウダーを徐々に添加し、
ハンドミキサーなどの攪拌機を用いて十分に攪拌する。
混合比を間違えたり、攪拌が不十分の場合は十分に材料性能が発揮しないことがある。
(3)材料の混合後は可使時間以内に使用する。
(4)高湿度時(85RH%以上)は、乾燥が遅れるばかりでなく、ウォーターウォッシュを生じることがあるので、施工中及び乾燥過
程においては十分な換気を必要とする。
(5)塗装方法は金ゴテ(仕上げ用)を用い、材料中の連行空気を除去する様に、コテの圧着(シゴキ)を実施すると表面が平滑になり、
上塗り時の発泡を低減できます。
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 18 時間 12 時間 8 時間 6 時間4 時間