DNT(大日本塗料)
エポニックスSHBプライマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット(20kg)
注文コード
58216647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
1)速乾性で、塗装作業性にすぐれている。
2)耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。
3)耐電防性、付着性、耐衝撃性が良く、上塗性にすぐれている。
使用上の注意
(1)使用時には十分撹拌する。
(2)塗装終了後には機器を十分に洗浄する。
(3)換気・火気には十分に注意する。
(4)混合物の残分はゲル化してから焼却する。
(5)希釈には必ずゼッタールEP-2シンナーを使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 20 分 15 分 10 分 5分
半硬化 60 分 50 分 30 分 10 分
仕様
2液性
色
グレー
膜厚(μm)
標準:20
希釈剤
ゼッタールEP-2シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
エアレス塗装 5~10
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300