画像準備中

カイザーヘラ塗り用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5kg) 注文コード58216656 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1)塗装足場や被塗物の形状等でエアレス塗装が難しい所に適用する。
2)塗膜は可撓性に富み、すぐれた耐衝撃性、耐屈曲性を発揮する。
3)冬期でも短時間で良好な硬化塗膜が得られる。

使用上の注意
被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する 。
ポットライフが短いので出来るだけ少量配合で使用する 。
混合比率の正確をきするため、電子天秤を使用する。
攪拌によるエアーの巻き込みを出来るだけ少なくし容器底部の縁の部分もよく攪拌する 。
塗料中にシンナーを絶対に混入しないように注意する。
カイザーヘラ塗り用施工要領書を確認のこと 。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 4時間 2時間 1時間 30分
半硬化 12時間 6時間 3時間 1時間
仕様2液性 膜厚(μm)標準:500 希釈剤カイザー洗浄用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする