曜日別特売

ポールダンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)注文コード58216918品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1)湿 潤面 結露面 で優れた付着性が得られる 。
2)速乾タイプで作業性に優れる 。
3)長期防食性 、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 、耐久性、物理特性 に優れる 。

使用上の注意
施工面の油分、ゴミ、ホコリなどの付着物は完全に除去する。
施工可能な湿潤状態の程度は、光沢が無くコンクリートが濃いグレー色になっている状態である。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
撹拌時間は 2 分とする。
シンナーで希釈しないこと。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。
規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
規定時間以 上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らししてから塗装すること。
乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。
気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際には注意すること。
塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄すること。
施工の際は、 塗装仕様書、施工要領書を確認すること。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
半硬化 16時間 8時間 3時間 2時間 1時間
仕様2液性グレー希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類光沢つや有り危険物の性状非水溶性/非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする