画像準備中

レジガードボンドJH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9kg) 注文コード58216954 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1)ビニロンメッシュシートに対する含浸性にすぐれている。
2)プライマー・中塗との相互 接着 性にすぐれている。
3)耐酸性、耐アルカリ性及び物理特性にすぐれている。

使用上の注意
コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用 時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な 状態にする。
混合比を間違うと十分に性能を発揮しないばかりか、硬化しないことがある。
主剤と硬化剤 を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
硬化反応が進んだ材 料はシンナーを加えても使用できない。
施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了する。
尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。
施工 終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
施工後短時間内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意 する 。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃
指触 ― ― ―
半硬化 24時間 10時間 6時間
仕様2液性 グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢つや消し 適合プライマーレジガードシンナーA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする