使用上の注意
(1)コンクリート面のレイタンス、脆弱層、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着阻害物は完全に除去する。
(2)コンクリートの表面含水率は5%(kett社HI-520)以下とする。
(3)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。攪拌時間は2分間を厳守する。
(4)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきる。
(5)塗装間隔を規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。
(6)最小塗装間隔の目安となる塗膜の表面状態は、触診により表面が乾燥している程度である。
(7)洗浄にはレジガードシンナーUを使用すること。塗装終了後の使用器具は直ちに洗浄する。
乾燥時間
温度(℃) 5 10 20 30 40
指触(分) 90 75 60 45 30
半硬化(分) 180 170 150 120 90
仕様2液性
色淡黄色透明
危険等級V/V
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第二石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
適合プライマーレジガードシンナーU