※使用例

LGT-S100CM イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 58217189 LGT-S100CM イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 58217189 LGT-S100CM イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 58217189 LGT-S100CM イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 58217189 LGT-S100CM イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 58217189

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 球数100 注文コード58217189 品番LGT-S100CM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は球数など3種類から選べます 他の種類を見る

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。

用途
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)0.3 長さ(m)5 電圧(V)36 消費電力(W)2.5 全長(m)7.2 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年 球数100
注意
※複数連結不可。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58217189
2022-12-17
用途:
クリスマスツリー
宮崎鉄工 様

子供の成長に伴いクリスマスツリーのサイズを70cmに縮小に合わせてイルミネーションも新調しました。イルミネーションの全長が5mと長さが丁度良く、発色がゴールドで大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする