タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58217243
品番
LGS-116
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。
ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。
材質
ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本
LED色
シャンパンゴールド
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
20
ガラス色
コッパー
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。