タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
アリス シルエットソーラーライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58217313
品番
TA-L02
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
ABS樹脂、ガラス、AS樹脂
幅(mm)
128
高さ(mm)
545
奥行(mm)
128
本体質量(kg)
0.58
使用電池
ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
(イエロー)2/(RGB)3
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。