※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひかりノベーション 間のひかりセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58217338 品番LGL-LH04P
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。
ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。
ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能

用途エントランスやアプローチライトに。 付属品ひかりノベーション専用コントローラー 材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3 電圧(V)12 消費電力(W)3 コード全長(m)5 機能防水 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74 LED1球/1台あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする