※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひかりノベーション 間のひかり追加ライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58217347 品番LGL-LH04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。
ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能

用途間の光の追加ライトです。 材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム 質量(kg)1.5 電圧(V)12 消費電力(W)3 コード全長(m)5 機能防水 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74 LED1球/1台あたり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
庭の照明
サービス業

『間のひかり』基本セットと同時に購入。
タカショーの以前の商品より価格は上がったように思いますが
明るく  コードが太くなり 改善されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする