曜日別特売
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663

OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663
OWL-CBAMA5-BK 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 58217663

断線に強いUSBType-A to microUSB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(cm)50注文コード58217663品番OWL-CBAMA5-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。

質量(g)21規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応長さ(cm)50コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする