SPI10-30 スピンドル紐 日本紐釦貿易 58218143

スピンドル紐

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30m)注文コード58218143品番SPI10-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。
手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。
やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。
また、編み目も細やかで高級感があります。

長さ(m)30材質レーヨン100%(スフ)
注意
※サイズの表記は目安になります。伸縮により若干サイズが変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: ロープマジックの道具として
その他業種

昨年、地元のマジックボランテイアに入会しました。
ロープマジック道具として、当商品は最適です。

対象商品 : 58218143
2021-07-16
用途: 装飾

φ5~6mmと有ったが実際は4mmx5.5mmと言った感じで
丸ヒモではなかった。
サイズには失敗したがヒモの品質は非常に良いので
サンプルを事前にいただけると今回のような不満は
解消されると思う。

対象商品 : 58218256
2020-03-24
用途: ロープ。結び目がもつれずほどきやすいものが欲しい。
製造業

太さのサイズ表記と直径サイズの表記がわかりにくい。18×18を購入したが、柔らかい。直径は7-8ミリと表記があったが糸を編んだものなので曖昧。近似サイズを間引きしてはどうか? 硬く結んだ画像で紐の硬さが分かると良いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の記載について検討させていただきます。

2019-12-08
用途: わらじ
製造業

わらじ作りしました。もう少し早く出荷して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする