KKVコーポレーション
KKVコーポレーションの スプリュー・ヘリサート
KKVコーポレーションの インサート
挿入工具 620型(機械加工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58218704
品番
620000040.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ
M4
対辺(mm)
四角部:6.3
全長L(mm)
78
胴径(Φmm)
d1:18
シャンク径d2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応