※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58218914 品番 3SU-14
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番239-6314 質量(g)49.0 寸法L(mm)40.5 対辺寸法(mm)14 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)19 二面幅(mm)14 全長L1(mm)8 アズワン品番64-7673-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
バイクメンテナンス
梅澤工芸 様

他の商品と比べて何より低価格でしたコンパクトで作業ができるので便利です
全長サイズが同等の製品はほぼ倍の価格でしたとにかくコスパに優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする