MF88A-30W-10 ソフトインベル 日本紐釦貿易 58218947

ソフトインベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード58218947 品番MF88A-30W-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

よこ糸にモノフィラナイロンを使用した織物で、弾力性があり、洗濯を繰り返しても、
耳がほつれて、よこ糸が出てしまうようなことはありません。(収縮率JISL103法1%以内)

使用温度範囲(℃)120〜150 収縮率JISL103法1%以内 接着時間(秒)10〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする