400Hz高周波インバータ電源

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種適合グラインダ:HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGS-180A、(専用アダプタ使用の場合HDG-18P、HDGT-18P適合) 注文コード58219133 品番FIZ044A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。

トラスコ品番113-0922 適合機種適合グラインダ:HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGS-180A、(専用アダプタ使用の場合HDG-18P、HDGT-18P適合) 質量(kg)6.0 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力容量(kVA)出力側:4.2(20A) 出力側電圧3相交流 200〜240V 入力側電圧3相交流 200〜240V 電源設備容量(kVA)入力側:5.5(20A) 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする