※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ダッフルボタン(トグルボタン)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 寸法(mm)40 黒、茶 材質ポリエステル100% 注文コード58219245 品番WD12-40C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は寸法・色・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)40 穴径(Φmm)6 材質ポリエステル100% 黒、茶

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58219245
2022-09-25
用途:
洋服のカスタム
製造業

若干チープな印象がありますがリメイクで使うには十分でした。袋が破れて中身が箱の中でバラバラ、梱包が雑すぎてびっくりしました!商品に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする