曜日別特売
KAM-REJ-594 パーツシリーズ ソフトモールド 日本紐釦貿易 58223034

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パーツシリーズ ソフトモールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合型素材/シリコーンゴムボックス型・中注文コード58223034品番KAM-REJ-594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合型素材/シリコーンゴムボックス型・中適さない素材・用途シリコーン素材仕上がり寸法(mm)20×20/H10、 18×18/H9、 16×16/H8使用可能材質レジン
注意
※この型は鏡面仕上げではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする