曜日別特売
PM20-19-10 パイレンバンド 日本紐釦貿易 58223427

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パイレンバンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード58223427品番PM20-19-10
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。
有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。

幅(mm)約20長さ(m)10材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ショルダーバッグの紐
その他業種

20mm幅で厚み1,6mmはなかなか売っていないので、嬉しい限りです。
しっかりしているのでショルダーバッグの紐に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする